※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100
注文コード
45170517
品番
NK108NA3P100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
定格電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
100
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子、レールホルダ、レールホルダバネ
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45170517
NK108NA3P100A
72195001
NK108WNX3P100A
NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)
日東工業
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)