※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75
注文コード
45170535
品番
NK108NA3P75A
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
75
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子、レールホルダ、レールホルダバネ
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500