※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)60 注文コード45170605 品番NK68N3P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は定格電流など10種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P2E 定格電流(A)60 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 寸法A(mm)75 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造圧着端子用 M6 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-6〜CB22-6S フレーム(AF)60 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45170605 NK68N3P60A 13577545 NK68WNX3P60A NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする