日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45170614
品番
NX51A2P15A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格絶縁電圧(V)
AC265/DC65
定格遮断容量(kA)
5(AC100)、1(DC65)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6〜8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5〜R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
注意
※直流定格電圧はDC65Vです。DC125Vをご使用の場合は、NX52Dをご選定ください。