曜日別特売
NX52A2P20A NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業 45170657

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数2P2E
定格絶縁電圧(V)AC265/DC65
内容量1個注文コード45170657品番NX52A2P20A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格絶縁電圧(V)AC265/DC65定格遮断容量(kA)2.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC65)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
注意
※直流定格電圧はDC65Vです。DC125Vをご使用の場合は、NX52Dをご選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする