NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45170684 品番 NX52D2P15A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
極数・素子数2P2E 定格電流(A)15 定格絶縁電圧(V)AC265/DC125 定格遮断容量(kA)2.5(AC240)、5(AC100/AC200単3用)、1(DC125) 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6〜8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5〜R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
注意
※直流定格電圧はDC65Vです。DC125Vをご使用の場合は、NX52Dをご選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする