※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45170711
品番
NX51GA2P15AF15
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格絶縁電圧(V)
AC100専用
定格遮断容量(kA)
5(AC100)
定格感度電流(mA)
15
付属品
取付金具
質量(kg)
0.16
定格電圧(V)
AC100
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6〜8
漏電表示方式
電子式、LED表示
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5〜R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※100V専用です。適用電路電圧以外での使用はできません。