※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
電圧引外し装置付安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45170894
品番
CB32VJ2P20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
付属品
端子カバー、木ねじ
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)、AC200
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
54
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36
端子構造
ソルダーレス単位
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6mm〜Φ2.6mm、 5.5〜8
定格遮断容量(kA)
1.5(AC100、AC100/AC200(単3))
基準周囲温度(℃)
40
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2