※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
HP-J 一次送り端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100
注文コード
45170903
品番
HP-J100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
端子ねじ
(主幹)M8
(送り)M5
適合電線(mm
2
)
(主幹)38
(送り)8
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様
(IECレール取付)不可
適合機種
NBE103J、NTU103J、NE108NGE103J、GBE108NJ
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
100
端子構造
圧着端子用
材質(基台)
ポリエステル樹脂