※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
HP-J 一次送り端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45170912
品番
HP-J30
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
端子ねじ
(主幹)M5
(送り)M5
適合電線(mm
2
)
(主幹)8
(送り)8
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様
(IECレール取付)不可
適合機種
GN33、GP38N、G938SN
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
40
端子構造
直付
材質(基台)
ポリエステル樹脂