日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
HP-J 一次送り端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45170921
品番
HP-J60
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
端子ねじ
(主幹)M6
(送り)M5
適合電線(mm
2
)
(主幹)22
(送り)8
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様
(IECレール取付)不可
適合機種
NE53C・63C・53MNK58N・68NGE53C・63CGK58N・68N、GK58WN・68WN
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
75
端子構造
圧着端子用
材質(基台)
ポリエステル樹脂