※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
NA 端子アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
45170955
品番
NA9200
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
端子ねじ
(主幹)M10
(送り)M8
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリエステル樹脂
付属品
絶縁バリヤ
接続可能電線(mm
2
)
(最大)200
端子構造
圧着端子用
適合機種
NE222・223・252・253・223GANE228NA・258NA・NT222・223GE223・253・228NA・258NA・223NA
用途
日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様
(IECレール取付)不可