サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171509
品番
GVEL-1255-B5
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノトーンにピンクのさし色を加えた優しい印象のグレンチェック柄のベスト
黒だけでなく、グレーのアイテムとも好印象
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
5
混率(%)
テンダーグレンチェック (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用