サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171624
品番
GVEL-1352-K6
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縦のラインを強調するウエストのダーツがポイントの”美BODYシリーズ”のベスト。
洗練されたシルバー配色のボタンや印鑑ポケットなど、細部にもこだわりが行き届いています。
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
13
混率(%)
シャンブレーストライプ (ポリエステル70%毛30%)
性別
女性用