サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45171947
品番
GVEL-1552-A5
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
清潔感あるオフ白ベースのチェック柄です。
黒の格子にピンクのさし色、さらに杢グレーの格子を加えることで柔らかく優しい印象に仕上げています。
用途
接客・オフィス事務向け
色
白系
サイズ(号)
5
混率(%)
ピュアリーチェック (ポリエステル72% 毛26% レーヨン2%)
性別
女性用