【信州大学×GROW】ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45172044 品番 GVEL-1553-B3
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のベスト
信州大学と共同開発の着心地を追及した、新感覚のストレスフリーベスト!(意匠登録番号第1549264号)
脇下の高機能リブメッシュにより体型に合わせたフィット感を実現
バックベルトをクロスに引っ張ることで肩の圧迫を軽減
繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」を使用しています

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)9 混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする