サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45172340
品番
GVEL-1652-B9
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のベスト
バックにはウエスト調節可能な両引きベルト
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
13
混率(%)
カルゼ・ニット (ポリエステル100%)
性別
女性用