※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
注文コード
45172811
品番
GE52APL2P30AF30
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
30
寸法W(mm)
75
定格感度電流(mA)
30
P数
5
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
質量(kg)
1.33
定格電圧(V)
AC100-200-415共用
接続方式
さし込形
定格遮断容量(kA)
10(AC200)
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
50
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500