サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45173618
品番
GVEL-1860-B5
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のベスト
ウィンドーペン柄のベストは同シリーズのピケニット(無地)のボトムスとのコーディネートがおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
13
混率(%)
ピケニット・ウィンドーペン (ポリエステル100%)
性別
女性用