サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45173925
品番
GVEL-1952-B6
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
しなやかで軽い定番ストライプのニット
内側の見返し端にカラーパイピング(黒にゴールド、紺にシルバー)を配したデザイン
後ろベルトでサイズ調整可能です
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用