※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45174552
品番
GE102CAPS2P75AF100
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
75
寸法A(mm)
50
相線式
1Φ2W
端子構造
(電源側)プラグイン端子、(負荷側)圧着端子用 M8
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
62
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)
0.1以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
(高速形)100
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
フレーム(AF)
100
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料や再配達が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500