※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
極数(P):2サーキットブレーカ:NX52A・N52D・NX52GA漏電ブレーカ:GX52Aノントリップブレーカ端子台:-
注文コード
45175331
品番
NA9052XPS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
極数(P):2
サーキットブレーカ:NX52A・N52D・NX52GA
漏電ブレーカ:GX52A
ノントリップブレーカ端子台:-
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62