※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
極数(P):3サーキットブレーカ:NE103CA漏電ブレーカ:GE103CAノントリップブレーカ端子台:TK103A
注文コード
45175374
品番
NA9103APS
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
極数(P):3
サーキットブレーカ:NE103CA
漏電ブレーカ:GE103CA
ノントリップブレーカ端子台:TK103A
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62