ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45175386 品番 GVEL-2168-B5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
後ろのペプラムデザインとパイピングコードで腰高見せの効果もあります

用途接客・オフィス事務向け グレー系 サイズ(号)11 混率(%)グレンチェック(ポリエステル100%) 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする