サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45175596
品番
GVEL-2252-B3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
後ろのペプラムデザインとパイピングコードで腰高見せの効果もあります
伸縮性がありソフトな触り心地のニットです
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用