[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45175980 品番 GSKL-1356-B3
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のタイトスカート
女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです
ウエストの内側にはハートマークのすべり止め付き
繰り返し洗濯しても効果が持続する抗菌防臭加工「ユニフレッシャー(R)」

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)9 混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%キュプラ1%) ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)95.5 丈(cm)53 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする