サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45176366
品番
GSKL-1452-B9
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。
両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
ウエスト(cm)
63
ヒップ(cm)
92.5
丈(cm)
52.5
性別
女性用