※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45176521
品番
NE53MPS3P10A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
10
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)2.5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
適合電動機(kW)
2.2
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。