後ろマーメイドスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45176680 品番 GSKL-1557-B6
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
上質ウールによる仕立て映えと、ソフトでしっとりとした風合いです。

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)9 混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%) ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)95.5 丈(cm)54 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする