サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[後ろマーメイド]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45176969
品番
GSKL-1654-B9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適度なふくらみがあり高級感のあるニット素材のAラインスカート
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
7
混率(%)
カルゼ・ニット (ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
63
ヒップ(cm)
92.5
丈(cm)
53.5
性別
女性用