[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45177179 品番 GSKL-1661-B6
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のタイトスカート
着席時を考慮した適度なゆとり、脚さばきも良いタイトシルエット
すべり止めもついているのでブラウスの飛び出しも解消!
伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)9 混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%) ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)95.5 丈(cm)53 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする