[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45177660 品番 GSKL-1757-B6
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのAラインスカート
スカートのウエスト部分にもカラーパイピングを配置し、シャツ×スカートのシンプルコーデも華やかです
ストレッチ糸「ソロテックス(R)」を使用シワや型崩れの心配なし!

用途接客・オフィス事務向け グレー系 サイズ(号)5 混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%) ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)92.5 丈(cm)51.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする