※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE102CAPS2P100A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177806 NE102CAPS2P100A NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 45177806

NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 フレーム(AF)100 注文コード45177806 品番NE102CAPS2P100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど33種類から選べます 他の種類を見る
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)5
(DC125V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)圧着端子用 M8
極数・素子数2P2E フレーム(AF)100 定格電流(A)100 適合電動機(kW)- 用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法A(mm)50 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合圧着端子R5.5-8〜CB60-8 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45177806 NE102CAPS2P100A 69529358 NE102CXPS2P100A 画像準備中 プラグインユニット付きサーキットブレーカ 日東工業 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする