※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45177842
品番
NE103CAPS3P60A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
(AC200V)5
(DC125V)2.5
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)圧着端子用 M8
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100
定格電流(A)
60
適合電動機(kW)
15
用途
モータ保護兼用
付属品
端子カバー
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250/DC125
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
62
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500