[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45178290 品番 GSKL-1856-B2
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のタイトスカート
ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽

用途接客・オフィス事務向け グレー サイズ(号)11 混率(%)ピケニット (ポリエステル100%) ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)97 丈(cm)55 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする