PN プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45178357 品番 PN31TA2P20A
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
AC100V:2.5
DC65V:1
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)速結
極数・素子数2P1E 定格使用電圧(AC V)100 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 付属品- 寸法A(mm)18 寸法D(mm)55 寸法B(mm)85 寸法C(mm)44 接続可能電線(mm2)Φ1.6、Φ2 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 定格使用電圧(DC V)65 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※定格電流の8.5倍を超える瞬時突入電流がある負荷には使用できません。サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45178384
2025-08-29
用途:
エアコンの200Vから100Vの切替え

元々付いていたサーキットブレーカーを200Vから100Vに変換する際に、取付時に誤って爪を破損したために交換しました。日東電工のブレーカーBoxのためメンテナンス性は良いのですが、気を付けて作業しないと取付の爪を破損してしまいます。100V-200Vの切替も簡単で工事も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
45178341
2022-06-04
用途:
12V130Ah大型容量バッテリー電源に、ヒューズ代わりに使用しています!!
製造業

12V130Ahの大型容量のバッテリーから、12Vの10Aの電源を使用していて、そのヒューズ代わりに使用しておりますが、ヒューズだとショートする度に、しょっちゅう、ヒューズ交換が必要でしたが、この、サーキットブレーカー使用により、20A超えると、ブレーカーが切れるので、大変重宝しております。大変満足しております。AC100V用ですが、DC12Vでも問題無く使用出来ています。ヒューズを交換する手前が、いらなくなり、大変このサーキットブレーカーには、重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
45178384
2022-09-24
用途:
増設
卸売・小売業

どこにも在庫がなく、モノタロウさんに在庫があって助かりました。

対象商品:
45178384
2022-08-30
用途:
専用回路増設
徳谷設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の商品と一緒に買うついでに在庫補充で購入しました。

対象商品:
45178357
2020-10-05
用途:
電気系の保全作業
個人のお客様

オーナーより、回路数増の依頼が突然あり、たまたま当該の分電盤がプチスリム盤でした。
即納いただき、他の取り回しをすることなくきれいに収めることが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
45178384
2018-08-15
用途:
分電盤の回路増設
建設業・工事業

電材屋がお盆休みで、モノタロウさんに注文しました。
非常に助かりました。値段も良心的だと思います。

対象商品:
45178314
2024-02-22
用途:
サーキットブレーカーの交換
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

配線接続部分のネジを一回り太くして、圧着がしっかりできるようにしてもらいたい。
今のままだと、多少不安が残ります。

対象商品:
45178341
2018-05-05
用途:
古い車のメインフューズ代わりとして

スリムタイプの為、単品使用には配線のショートカットが必要でした。単品で使用する場合は他のシリーズをお勧めします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする