GSKL-1856-B9 [タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45178439

[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)21
ウエスト(cm)87
内容量1枚注文コード45178439品番GSKL-1856-B9
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のタイトスカート
ウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽

用途接客・オフィス事務向けブラックサイズ(号)21混率(%)ピケニット (ポリエステル100%)ウエスト(cm)87ヒップ(cm)115丈(cm)56性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする