[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45178500 品番 GSKL-1857-B2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のAラインスカート

用途接客・オフィス事務向け グレー サイズ(号)13 混率(%)ピケニット (ポリエステル100%) ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)102 丈(cm)57.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする