サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[タイトプリーツ]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45178868
品番
GSKL-1954-B6
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
しなやかで軽い定番ストライプのニット
タイトシルエットでベーシックながらもエレガントな印象の片プリーツスカート
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
オルタニット・ストライプ(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
63
ヒップ(cm)
92.5
丈(cm)
54.5
性別
女性用