サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
タックスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45179358
品番
GSKL-1963-K5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
紺地にピンクやサックスブルーを入れたフェミニンで親しみのあるタック入りスカート
気品のある華やかさを演出でき、年間を通して快適に着用できます
前後4か所にタックを入れたフレアーシルエット
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
サイズ(号)
5
混率(%)
ティアラ・チェック(ポリエステル100%)
性別
女性用