サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[タイト]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45179464
品番
GSKL-1966-B9
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたタイトスカートしなやかさと伸縮性の高さが特長です
ウエストは3cm帯びる
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
11
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
性別
女性用