タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45179638 品番 GSKL-2053-B9
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したタイトスカートです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)5 混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%) ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)89.5 丈(cm)54 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする