サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45180076
品番
GSKL-2059-B5
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
見た目はスッキリなのに3cm伸びるウエスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
13
混率(%)
カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
101.5
丈(cm)
57
性別
女性用