曜日別特売
GSKL-2154-K6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180548

GSKL-2154-K6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180548
GSKL-2154-K6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180548
GSKL-2154-K6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45180548

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード45180548品番GSKL-2154-K6
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
ベルトレスのウエストは見た目はすっきり見えるのに10cm伸びてストレスフリー

用途
接客・オフィス事務向け
混率(%)
シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)
廃棄衣料や裁断くずを再利用したリサイクル糸を使用。抗ウイルス加工を施した素材。
サイズ(号)7性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする