[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45180575 品番 GSKL-2154-K6
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
ベルトレスのウエストは見た目はすっきり見えるのに10cm伸びてストレスフリー

混率(%)
シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)
廃棄衣料や裁断くずを再利用したリサイクル糸を使用。抗ウイルス加工を施した素材。
用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)13 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする