サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
[Aライン]スカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45181135
品番
GSKL-2253-B3
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
5
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
58
ヒップ(cm)
91.5
丈(cm)
56
性別
女性用