※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45181184
品番
GE403A3P250AF30H
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
25(AC415)、50(AC100、AC200)
定格電流(A)
250(基準周囲温度40℃)
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
400
慣性不動作時間(s)
-
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)
5.7
タイプ
-
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
130.5
寸法E(mm)
343
寸法B(mm)
257
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
寸法G(mm)
194
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造
バー端子M12
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R60-12〜R325-12S/325-12
寸法H
M6
定格使用電圧(AC V)
100-200-415共用
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
0.1以内
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500