GSKL-2259-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181616

GSKL-2259-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181616
GSKL-2259-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181616
GSKL-2259-B6 [Aライン]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45181616

[Aライン]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
黒系
サイズ(号)21
内容量1枚注文コード45181616品番GSKL-2259-B6
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
ウエストが10cm伸びて座った時にお腹が食い込みにくいベルトレスのスカート
ウール混ならではの上質感があり・軽量で着心地も良い素材です

用途
接客・オフィス事務向け
黒系サイズ(号)21混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする