[タイト]スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45181799 品番 GSKL-2260-B6
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
ウエストが10cm伸びて座った時にお腹が食い込みにくいベルトレスのスカート
ウール混ならではの上質感があり・軽量で着心地も良い素材です

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)17 混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%) ウエスト(cm)77 ヒップ(cm)107 丈(cm)57 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする