※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45181832 品番 GE223NA3P150AFV
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 質量(kg)1.63 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 寸法A(mm)105 寸法D(mm)90 定格電流(A)150 寸法B(mm)165 寸法C(mm)68 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)35 定格感度電流(mA)(高速形)100/200/500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8〜CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45181936
2025-04-12
用途:
漏電ブレーカー経年品交換用
サービス業

同じNITOのGK103Nよりメーカー問い合わせて推奨され後継品として購入。同じNITOなのに接続端子部の幅が少し狭くなっており、以前の端子が大きくて入りません。ケーブルの長さに余裕が無く、ラグ板を削って入れました。何の為にメーカーに問い合わせたのか分からなくなるNITOでした。

対象商品:
45181902
2014-06-17
用途:
太陽光発電

日東工業さんの製品なら信頼できます。価格でモノタロウさんから購入。メーカ直送ですぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする